Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammertacker Regur 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammertacker Regur 19
Hammertacker Regur 19
Artikel-Nr.:
     467-#GOLDR19
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     R-19
EAN/GTIN:
     4001973018043
Suchbegriffe:
Hammerhefter
Hammertacker
Hefthammer
regur hammertacker
  • Hammertacker Regur 19
  • befestigt schnell auf großen Flächen Folien, Stoffe, Planen usw.
  • Ganzmetallausführung mit rutschfestem Gummigriff
  • Schnelles, einfaches Nachladen durch Hinterladesystem, ein ganzer Klammernstab paßt ins Magazin
  • Heftklammern Regur 37, Längen 6, 8 und 10mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.606 kg
Farbe:
silber/schwarz
Farbname:
silber/schwarz
Heftgerätetyp:
Tacker
Klammernart:
37/6, 37/8, 37/10
Marke:
Dr. Gold
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: hammertacker, Handtacker, Heftgerät, Kleintacker, Regur, Tacker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 22,84*
€ 33,08*
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 37,03*
€ 48,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regur
R-37/10
ab € 9,62*
Zubehör
Regur
R-37/6
ab € 7,67*
Zubehör
Regur
R-37/8
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.