Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tret-Abfallsammler ProfiLine Solid L weiß 18 Liter Inneneimer: verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tret-Abfallsammler ProfiLine Solid L weiß 18 Liter Inneneimer: verzinkt
Tret-Abfallsammler ProfiLine Solid L weiß 18 Liter Inneneimer: verzinkt
Tret-Abfallsammler ProfiLine Solid L weiß 18 Liter Inneneimer: verzinkt
Tret-Abfallsammler ProfiLine Solid L weiß 18 Liter Inneneimer: verzinkt
Artikel-Nr.:
     467-#HAIL0522090
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0522-090
EAN/GTIN:
     4007126054838
Suchbegriffe:
Innenbehälter
Inneneimer
Inneneinsatz
Kosmetikeimer
  • Tret-Abfallsammler, Hailo ProfiLine Solid L
  • Gehäuse und flacher Deckel aus Stahlblech, weiß
  • Kunststoff-Deckelscharnier mit Trage-Griffmulde, schwarz
  • Hochwertiges, stabiles Design-Fußpedal: Metall/Kunststoff, silber/schwarz
  • Herausnehmbarer verzinkter Inneneimer
  • Kunststoff-Bodenring inkl. 3 Anti-Rutsch-Füßen, schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.025 kg
Durchmesser:
280 mm
Farbe:
weiß
Farbe Inneneimer:
verzinkt
Farbname:
weiß
Fassungsvermögen:
18 l
Höhe:
530 mm
Marke:
Hailo
Material:
Stahl
Material Inneneimer:
Metall
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 48,77*
€ 66,67*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,10*
€ 73,12*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,48*
€ 73,62*
19 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 55,19*
€ 74,75*
6 Tage
2
€ 5,90*
ab € 56,65*
€ 76,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.