Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösen für Loch- und Ösgerät PunchnBind Aluminium VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ösen für Loch- und Ösgerät PunchnBind Aluminium VE=100 Stück
Ösen für Loch- und Ösgerät PunchnBind Aluminium VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#HANG7900376
Herst.-Nr.:
     790-0376
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ösenlocher
  • Aluminiumösen für Locher- und Ösgerät PunchnBind
  • Durchmesser gesamt: 9,9mm
  • Durchmesser außen: 6,3mm
  • Durchmesser innen: 5,5mm
  • Gesamtlänge: 4,3mm
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
9,9 mm
Farbe:
aluminium
Heftleistung:
30 Blatt
Klammernart:
Ösen
Länge:
4,3 mm
Marke:
Constantin Hang
Material:
Aluminium
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Öse, Ösen, Öszange, Öszange-Zubehör, ÖszangeZubehör, Punchnbind, Stanzzange, Stanzzange-Zubehör, StanzzangeZubehör, Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
27
€ 5,87*
ab € 4,27*
€ 7,28*
€ 6,95*
ab € 4,26*
€ 7,47*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0427* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.