Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbandsystem für den Späneauslaufbereich für Aktenvernichter 5009


Menge:  Kiste  
Produktinformationen
Transportbandsystem für den Späneauslaufbereich für Aktenvernichter 5009
Transportbandsystem für den Späneauslaufbereich für Aktenvernichter 5009
Artikel-Nr.:
     467-#IDEA9000595
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     9000595
EAN/GTIN:
     4019364955952
Suchbegriffe:
Aktenvernichter-Transportband
  • ideal beim Vernichten großer Papiermengen
  • Verdoppelung der Durchsatzleistung des Aktenvernichters möglich (Stillstandszeiten zum Austausch des vollen Auffangsacks entfallen)
  • eröffnet flexible Möglichkeiten und individuelle Lösungen für rationelle Schnittgut-Entsorgung
  • einfache und sichere Handhabung
  • das Transportband-System wird einfach in den Späneauffangbereich des Aktenvernichters eingeschoben und verriegelt
  • elektrischer Bandantrieb, gesteuert über den Aktenvernichter
  • elektrisch überwachte Sicherheitsverriegelung
  • Überlastungsschutz
  • mobil durch Laufrollen
  • Motorleistung 100 W
  • Abmessungen: 1160 x 690 x 1900 mm (H x B x T)
  • Farbe perlgrau
  • Gewicht: 99 kg
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
182 kg
Farbe:
silber
Gewicht:
182 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ideal
Weitere Suchbegriffe: Ablagebrett, Ablagetableau, Aktenvernichter, Aktenvernichter-Ablagebrett, Aktenvernichter-PIN-Nummer-Verschluss, Aktenvernichter-Rollenset, AktenvernichterAblagebrett, AktenvernichterPINNummerVerschluss, AktenvernichterRollenset, Endloslistenablage, Gestell, Lenkrollen, Papier, Papier-Gestell, Papierablage, PapierGestell, PIN-Nummer-Verschluss, Rollenset, Sicherheitsverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.779,67*
€ 2.923,44*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3.107,74*
€ 3.301,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kiste
€ 3.301,45*
€ 3.928,73
pro Kiste
ab 2 Kisten
€ 3.274,77*
€ 3.896,98
pro Kiste
ab 5 Kisten
€ 3.196,72*
€ 3.804,10
pro Kiste
ab 10 Kisten
€ 3.138,85*
€ 3.735,23
pro Kiste
ab 25 Kisten
€ 3.123,08*
€ 3.716,47
pro Kiste
ab 500 Kisten
€ 3.107,74*
€ 3.698,21
pro Kiste
1 Kiste enthält 1 Stück (ab € 3.107,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.