Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastilina Knete Schachtel VE=15 Farben a 15g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastilina Knete Schachtel VE=15 Farben a 15g
Plastilina Knete Schachtel VE=15 Farben a 15g
Artikel-Nr.:
     467-#JOVI9015
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     90/15
EAN/GTIN:
     8412027001038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
  • Jovi Plastilina Knete in 15 verschiedenen Farben a 15g in Karton mit Eurolochung
  • Werkstoff: Mineralöl, Parrafinwachse, Stearinsäure, Metallische Stearate, Maisstärke, Antioxidantien, Pigmente
  • Die Farben lassen sich mischen
  • Sie trocknen nicht aus
  • Ideal zum Bearbeiten von Figuren mit Volumen
  • Lackierbar
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 15 Plastilin a 15g in Folie in Karton mit Eurolochung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Die Farben lassen sich mischen. Sie trocknen nicht aus. Ideal zum Bearbeiten von Figuren mit Volumen. Lackierbar.
Farbe:
15 Farben
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Inhalt:
225 g
Marke:
Jovi
Packungsinhalt:
15 Stück
Weitere Suchbegriffe: Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, knete jovi, kinderknete, Modelliermasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JOVI
230-JV
ab € 10,29*
Ähnlich
JOVI
90/6F
ab € 1,71*
Ähnlich
JOVI
90/6P
ab € 1,60*
Ähnlich
JOVI
90/6
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.