Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzbänder Rondella X-Band 130x11mm VE=500g farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzbänder Rondella X-Band 130x11mm VE=500g farbig sortiert
Kreuzbänder Rondella X-Band 130x11mm VE=500g farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF59081
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     59081
EAN/GTIN:
     4006677590819
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
X-Band
X-Gummiband
  • Gummibänder X-Band
  • bunt sortierte Kreuzbänder
  • Größe 130x11 mm, Durchmesser 85mm
  • hervorragende Qualität und Langlebigkeit
  • wiederverschließbare Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
superstark
Breite:
11 mm
Durchmesser:
85 mm
Farbe:
sortiert
Inhalt:
500 g
Länge:
130 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kautschuk
Packungsinhalt:
500g
Weitere Suchbegriffe: läufer gummiband farbsortiert, x-band läufer, x-band, Gummibänder, Kreuzband, Kreuzbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.