Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adventskalender 'Vogelfutter & Häuschen-Adventskalender' bestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adventskalender 'Vogelfutter & Häuschen-Adventskalender' bestückt
Adventskalender 'Vogelfutter & Häuschen-Adventskalender' bestückt
Adventskalender 'Vogelfutter & Häuschen-Adventskalender' bestückt
Artikel-Nr.:
     467-#ROTH80674
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     80674
EAN/GTIN:
     4028279806747
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
  • Themen-Adventskalender
  • Inhalt: 24 Bio-Teebeutel und Krimibuch in 24 Kapiteln
  • Unser spannender Krimi wird Sie den ganzen Abend hindurch auf Trab halten, den natürlich erfahren Sie erst am allerletzten Tag, wie der Fall gelöst wird.
  • Zur Beruhigung genießen Sie jeden Tag eine Tasse Tee.
  • Der ausgefallene Weihnachtskalender ist ideal für alle Tee-Liebhaber und Krimi-Fans.
  • Durch den aromatischen und geschmackvollem Biotee kommt jeder auf seine Kosten.
  • Die fesselnde, in 24 Kapiteln geteilte, Krimi-Geschichte wird von 24 abwechslungsreichen Teepäckchen abgerundet und peppt die Vorweihnachtszeit auf.
  • Durch die Kombination aus aufregendem Krimi und erlesenen Teesorten entsteht keine Langeweile im Advent.
  • Der besondere Adventskalender ist das perfekte Geschenk für die ganze Familie.
  • Der Türchenkalender wird in liebevoller Handarbeit gefertigt und ist perfekt als Geschenk in der Vorweihnachtszeit.
  • Für wen? Erwachsene, Kinder, Paare, Rentner, Familien
  • Maße: BxTxH 450x40x340mm
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
0.3400 kg
gefüllt:
ja
Höhe:
340 mm
Kalenderart:
Adventskalender
Marke:
Roth
Motiv:
Krimi & Tee-Adventskalender
Packungsinhalt:
24 Bio-Teebeutel und Krimibuch in 24 Kapiteln
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Vogel-Futter, Vogelfutter, roth adventskalender, adventskalender, Adventkalender, Geschenkkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.