Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandstoff Spender weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbandstoff Spender weiß
Verbandstoff Spender weiß
Artikel-Nr.:
     467-#SOEH1003410
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1003410
EAN/GTIN:
     4250108820154
Suchbegriffe:
Verbandmaterialspender
Verbandmittel-Spind
Verbandmittelspender
Verbandmittelspind
  • Geeignet für Kompressen-Rollen 10 cm breit, zum Abschneiden nach Bedarf
  • Spender leer, zum Aufstellen oder zur Wandbefestigung
  • Kunststoff, weiß, ca. 120 x 210 x 160/225 mm, Entnahmeschlitz, einschließlich Wandhalterung
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
120 mm
Marke:
Söhngen
Material:
Kunststoff
Tiefe:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbandstoffspender, verbandmittelspender, Binde, Erste, Hilfe, Spender, Verband, Verbandspäckchen, Wundversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 11,57*
€ 17,32*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 13,45*
€ 19,44*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 30,73*
€ 38,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.