Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Seifenschale Klaam verchromt inkl. Klebelösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design-Seifenschale Klaam verchromt inkl. Klebelösung
Design-Seifenschale Klaam verchromt inkl. Klebelösung
Design-Seifenschale Klaam verchromt inkl. Klebelösung
Design-Seifenschale Klaam verchromt inkl. Klebelösung
Artikel-Nr.:
     467-#TESA40268-00000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40268-00000
EAN/GTIN:
     4042448447791
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
tesa seifenablage
  • Dank der patentierten Klebelösung können Sie bei der Montage der tesa klaam Design-Seifenschale auf Bohren verzichten.
  • Sie benötigen keinen Dübel und keine Schraube.
  • So vermeiden Sie Lärm, Staub und Schäden am Untergrund.
  • Nachdem Sie den Befestigungsadapter angebracht und mit der Klebmasse gefüllt haben, warten Sie 12 Stunden und können den Seifenhalter anbringen.
  • Trotz der Haltekraft von bis zu 6kg können Sie ihn jederzeit entfernen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden.
  • Auch optisch ist die Design-Seifenablage eine Bereicherung für jedes Badezimmer.
  • Abmessung: HxBxT 60x132x120mm
Weitere Informationen:
Breite:
132 mm
Bruttogewicht:
0.4450 kg
Farbe:
chrom
Höhe:
60 mm
Marke:
Tesa
Material:
Metall
Tiefe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: seifenablage, Seifenspender40268
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40265-00000
ab € 44,63*
Ähnlich
tesa
40262-00000-00
ab € 20,08*
Ähnlich
tesa
40270-00000-00
ab € 21,10*
Ähnlich
tesa
40267-00000-00
ab € 39,35*
Ähnlich
tesa
40269-00000-00
ab € 23,68*
Ähnlich
tesa
40263-00000-00
ab € 12,69*
Ähnlich
tesa
40261-00000-00
ab € 34,62*
Ähnlich
tesa
40264-00000-00
ab € 33,87*
Ähnlich
tesa
40266-00000-00
ab € 23,64*
Ähnlich
tesa
40260-00000-00
ab € 31,39*
Ähnlich
tesa
40258-00000-00
ab € 20,03*
Ähnlich
tesa
40259-00000-00
ab € 25,54*
Ähnlich
tesa
40271-00000-00
ab € 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.