| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VILE101028 Herst.-Nr.: 101028 EAN/GTIN: 4023103072350 |
| |
|
| | |
| - Mit Pflegeöl imprägniertes Einwegtuch
- Wieder verschließbarer Beutel schützt vor dem Austrocknen
- Sofort einsetzbar, umweltschonend zu entsorgen
- Ideal für die trockene Reinigung von Hartbodenbelägen
- Packung mit 50 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | getränkt | Breite: | 240 mm | Bruttogewicht: | 0.182 kg | Farbe: | rot | Länge: | 600 mm | Marke: | Vileda | Packungsinhalt: | 50 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheuerlappen, Scheuertuch, Holz-Pflege, Holzpflege, Holzreiniger, Möbel-Pflege, Möbelpflege, Möbelpolitur, Möbelreiniger, Staubbindetuch, Staubtuch, vileda vlies bodentuch, staubbindetuch, vileda staubbindetuch, Einwegtuch, Reinigungstuch, Wischtuch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,34* | € 3,66* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,54* | € 4,01* | | | | | 19 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 2,62* | € 4,07* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 2,65* | € 4,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 3,93* | € 5,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0468* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|