Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton-Shredder ProfiPack 425 3 Lagen 425mm Arbeitsbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton-Shredder ProfiPack 425 3 Lagen 425mm Arbeitsbreite
Karton-Shredder ProfiPack 425 3 Lagen 425mm Arbeitsbreite
Karton-Shredder ProfiPack 425 3 Lagen 425mm Arbeitsbreite
Karton-Shredder ProfiPack 425 3 Lagen 425mm Arbeitsbreite
Karton-Shredder ProfiPack 425 3 Lagen 425mm Arbeitsbreite
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1533154
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1533154
EAN/GTIN:
     4026631072724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonagenschredder
Kartonagenshredder
Kartonperforator
Kartonschredder
  • Diese leistungsstarke Verpackungspolstermaschine verarbeitet in einem Arbeitsschritt mehrere Lagen ausgedienter Kartonagen zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial.
  • Das Profi-Gerät ist mobil auf Lenkrollen und flexibel einsetzbar.
  • Hochwertige Materialien und Qualität für Sicherheit und Langlebigkeit
  • Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl
  • Kraftvolles, effzientes Antriebskonzept ermöglicht dauerhaften Betrieb
  • Polstervolumen des Verpackungsmaterials einstellbar
  • Stufenlos justierbare Arbeitsbreite mit Skala für Polstermaterial nach Maß
  • Intuitive Bedienung mit LED-Anzeigen auf robuster Folientastatur
  • Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter
  • Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Breite:
770 mm
Bruttogewicht:
180.8000 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
425 mm
Farbe:
grau
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
lichtgrau
Gerätegewicht:
175 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
64 dB
Höhe:
1040 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
HSM
Motorleistung:
4000 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Schneidgeschwindigkeit:
0.2 m/s
Schnittart:
Perforation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.521,51*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.710,88*
€ 4.415,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.681,17*
€ 4.380,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.598,47*
€ 4.282,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.539,29*
€ 4.211,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.521,51*
€ 4.190,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.