Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe PP 3-teilig natur transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bewerbungsmappe PP 3-teilig natur transparent
Bewerbungsmappe PP 3-teilig natur transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA140435
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     26041.086
EAN/GTIN:
     4015845100699
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
  • Mit dieser Mappe aus Polyboard (PP) lassen sich Bewerbungsunterlagen professionell strukturiert präsentieren
  • Alle erforderlichen Unterlagen können ungelocht in der 3-teiligen Mappe integriert werden und wirken dadurch besonders attraktiv
  • Die silberfarbene Klemme hält dabei bis zu 50 Blatt
  • Inkl. transparenter Tasche auf der 3. Seite.
  • Ausführung: PP
  • Farbe: transparent
  • Format/Größe: DIN A4
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
3teilig, mit Kunststoffklemme
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.1000 kg
Farbe:
weiß transluzent
Farbe der Rückseite:
natur transparent
Farbe der Vorderseite:
natur transparent
Farbname:
natur transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataplus
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: dataplus bewerbungsmappe, bewerbungs mappe, bewerbungsmappe weiß, 26041, Bewerbung, Bewerbungs, Bewerbungs-Schnellhefter, Bewerbungs-Sichthefter, BewerbungsSchnellhefter, BewerbungsSichthefter, Hefter, Präsentationshefter, Schnellhefter, Sichthefter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.