Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummibänder X-Bänder 130x11mm 30g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummibänder X-Bänder 130x11mm 30g
Gummibänder X-Bänder 130x11mm 30g
Artikel-Nr.:
     467-KATA741348
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     513196
EAN/GTIN:
     4006677590734
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
X-Band
X-Gummiband
  • Einpacken und auspacken mit den bunten Kreuzbändern geht schnell, einfach und macht Spaß
  • Das superstarke Läufer X-Band eignet sich durch seine besondere Konstruktion optimal zum Transportieren, Bündeln oder Lagern von CDs, Zeitschriften und Disketten
  • Das Verpackungsband ist durch seine Stabilität und innere Festigkeit besonders belastbar und um ein Vielfaches dehnbar
  • Größe: Flach gemessen 130x11 mm, Durchmesser Durchmesser 85mm
  • Werkstoff: Kautschuk
  • superstark
  • Größe (Durchmesser) oder (L x B): 85 x 130 x 11 mm
  • Farbe: sortiert
  • Art der Verpackung und Inhalt: Dose mit 30g
Weitere Informationen:
Breite:
11 mm
Bruttogewicht:
0.058 kg
Durchmesser:
85 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Länge:
130 mm
Marke:
Läufer
Material:
Naturkautschuk
Packungsinhalt:
30g
Weitere Suchbegriffe: läufer gummiband farbsortiert, x-band läufer, x-band, Bänder, Gummibänder, Gummiringe, Kreuzbänder, X-Bänder, XBänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 30 Gramm (ab € 0,07767* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
50906
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.