Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotsmappe mit A4-Tasche Polypropylen transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Angebotsmappe mit A4-Tasche Polypropylen transparent
Angebotsmappe mit A4-Tasche Polypropylen transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA844918
Hersteller:
     dataplus
Herst.-Nr.:
     25541.086
EAN/GTIN:
     4015845100521
Suchbegriffe:
Angebotsmappe
Prospektalbum
Prospektmappe
Präsentations-Alben
  • Angebotsmappe DIN A4, aus Polypropylen 0,5 mm, für lose-Blatt-Ablage
  • Deckelformat 222 x 316 mm,
  • Füllhöhe ca. 30 Blatt, mit integrierter Abheftvorrichtung zur Ablage im Ordner
  • mit 2 Einschlagklappen und Visitenkartenhalter, mit transparenter A4-Tasche auf dem Vorderdeckel außen zur Aufnahme eines Titelblatt
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Visitenkartenfach
Blattformat:
A4
Breite:
222 mm
Bruttogewicht:
0.0940 kg
Einstecktasche vorhanden:
nein
Farbe:
transparent
Farbe der Rückseite:
transparent
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
transparent
Heftungsart:
lose
Höhe:
316 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Dataplus
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, a4 präsentationsmappe transparent, präsentations-alben din a4, präsentations alben, 25541, Hefter, Kunststoff, Kunststoff-Hefter, Kunststoff-Sichthefter, KunststoffHefter, KunststoffSichthefter, Plastik, Plastik-Sichthefter, Plastikhefter, PlastikSichthefter, Präsentationshefter, Prospekthüllen, Prospekthüllen-Schnellhefter, Prospekthüllen-Sichthefter, ProspekthüllenSchnellhefter, ProspekthüllenSichthefter, Schnellhefter, Sichthefter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,87*
€ 3,57*
Lager 467
78
€ 5,87*
ab € 1,98*
€ 3,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,98* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.