Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pferd Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,23 mm EHT 125-1 PSF Steelox für Stahl / Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pferd Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,23 mm EHT 125-1 PSF Steelox für Stahl / Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4682-188258
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     188258
EAN/GTIN:
     4007220435441
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Pferd Trennscheibe 125 x 1,0 x 22,23 mm EHT 125-1 PSF Steelox für Stahl / Edelstahl
Weitere Informationen:
Aufnahmesystem:
Bohrung
Breite:
1,0 mm
Form:
EHT / 41 / T1
RPM, max.:
12200 RPM
Schleifmittel:
Korund A
Außendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd 125x1,0x22,23, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 125 mm, Pferd;Trennscheibe;125 x 1, 0 x 22, 23 mm EHT 125-1 PSF Steelox für Stahl / Edelstahl;4007220435441
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.