| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-98660021 Herst.-Nr.: 1919341 EAN/GTIN: 5010266007885 |
| | |
|
| | |
| Sofortklebstoff LOCTITE 401 Flasche 20 g Henkel
Loctite® 401 Sekunden-Klebstoff flüssig
• Schnell härtender Sofortklebstoff • Erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren • Für alle schnellen Reparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art • Zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen, wo gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden • Zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet • Klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander
Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H335: Kann die Atemwege reizen EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, sekundenkleber henkel 20g, gewebekleber, loctite stoffkleber, Henkel;1919341;Sofortklebstoff LOCTITE 401 Flasche 20g Henkel;5010266007885 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4682 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,45* | € 17,69* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,48* | € 17,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,71* | € 17,93* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 13,85* | € 18,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,87* | € 18,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 20 Gramm (ab € 0,6725* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|