| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-LAGD 125/WA2 Herst.-Nr.: LAGD 125/WA2 EAN/GTIN: 7316570087178 |
| |
|
| | |
| Autom. Schmierstoffgeber System 24 gefuellt mit LGWA 2 Weitere Informationen: | | Bohrung: | 0 mm | Außendurchmesser: | 0 mm | Breite: | 0 mm | Gewicht: | 0,2081 kg | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,24* | € 26,43* | | | | Lager 4682 | | | | | | € 7,90* | ab € 18,30* | € 26,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,43* | € 27,68* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,93* | € 44,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|