Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerbschnitzmesser Form PFEIL Länge 145 mm, mit Holzheft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerbschnitzmesser Form PFEIL Länge 145 mm, mit Holzheft
Kerbschnitzmesser Form PFEIL Länge 145 mm, mit Holzheft
Kerbschnitzmesser Form PFEIL Länge 145 mm, mit Holzheft
Artikel-Nr.:
     4708-2540002
Hersteller:
     Pfeil
Herst.-Nr.:
     KERB PFEIL
EAN/GTIN:
     7640167026746
Suchbegriffe:
Kerbschnitzmesser
kerbschnitzmesser pfeil
kerbschnitzmesser
Kerbschnitzmesser Form PFEIL Länge 145 mm, mit Holzheft

beste Stahlqualität, gebrauchsfertig geschliffen und poliert, mit feinem geöltem Kirschenholzheft
Weitere Informationen:
Form:
Pfeil
Klingenlänge:
36 mm
Länge:
145 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schnitzmesser
Material:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.