Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNICKERS AllroundWork Gürtel 9071-0400 Einheitsgrösse, Farbe schwarz 0400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNICKERS AllroundWork Gürtel 9071-0400 Einheitsgrösse, Farbe schwarz 0400
SNICKERS AllroundWork Gürtel 9071-0400 Einheitsgrösse, Farbe schwarz 0400
Artikel-Nr.:
     4708-2964921
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     90710400000
EAN/GTIN:
     7332515277060
Suchbegriffe:
Gürtel
Hosengürtel
Ledergürtel
snickers gürtel
SNICKERS AllroundWork Gürtel 9071-0400 Einheitsgrösse, Farbe schwarz 0400

Material: 100% Polyester strapazierfähig, mit gummierter Metallschnalle, abnehmbar für die individuelle Längen- / Grösseneinstellung
Weitere Informationen:
Breite:
4 cm
Grundfarbe:
Schwarz
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Accessoires
Material:
Polyester
Farb-Nr.:
0400
Kleidergrösse:
one size
Weitere Suchbegriffe: gürtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.