Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel 30x30x2mm, L=6m, Alu EV1 Länge 6000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel 30x30x2mm, L=6m, Alu EV1 Länge 6000mm
Winkel 30x30x2mm, L=6m, Alu EV1 Länge 6000mm
Artikel-Nr.:
     4708-5631411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     97.50500.22
EAN/GTIN:
     7630153421730
Suchbegriffe:
L-Profil
L-Profil (Halbzeuge)
Winkel-Profile
Winkelprofil
Winkel 30x30x2mm, L=6m, Alu EV1 Länge 6000mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Glas
Länge:
6000 mm,6000 mm
Farbe:
farblos
Packung:
1 Stück
Produktart:
Profil
Material:
Aluminium
Profil:
30 / 30 / 2 mm
Material/Oberfläche:
Aluminium farblos eloxiert
Profilart:
Winkelprofil
Veredelung:
eloxiert
Windlast/Holmlast:
kN/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.