Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerrosette MEGA Druckg.vern.matt 16m 34.130, 47.5/5m, 18m Führung mit Führungsring 34.040 auf 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drückerrosette MEGA Druckg.vern.matt 16m 34.130, 47.5/5m, 18m Führung mit Führungsring 34.040 auf 16mm
Drückerrosette MEGA Druckg.vern.matt 16m 34.130, 47.5/5m, 18m Führung mit Führungsring 34.040 auf 16mm
Drückerrosette MEGA Druckg.vern.matt 16m 34.130, 47.5/5m, 18m Führung mit Führungsring 34.040 auf 16mm
Artikel-Nr.:
     4708-6163020
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     BE110420
EAN/GTIN:
     7630503726959
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Führungsring
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
Drückerrosette MEGA Druckg.vern.matt 16m 34.130, 47.5/5m, 18m Führung mit Führungsring 34.040 auf 16mm

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen
Form:
rund
Führung:
16 mm
Grundfarbe:
Grau
Packung:
1 Stück
Produktart:
Rosette
Material:
Zink-Druckguss
Schrauben:
3.5 mm
Schraubendistanz:
38 mm
Oberfläche:
matt
Farbe/Oberfläche:
vernickelt matt
Führung/Lochung:
16 mm
für:
Türdrücker
ø Rosette:
48 mm
ø/S Rosette:
48/5 mm
Rosettenart:
Schraubrosette
Stärke Rosette:
5 mm
Veredelung:
vernickelt
Produkttitel:
Drücker- und Schlüsselrosette,Drücker- und Schlüsselrosette
SAP Text:
Drückerrosette,Drückerrosette
Weitere Suchbegriffe: mega drückerrosette, drückerrosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.