Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesockel für Deckenmontage 143A, Montagesockel für Rauchschalter und Thermoschalter in trockenen Räumen Kabeleinführung: max. 9mm, Schutzart: IP42, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagesockel für Deckenmontage 143A, Montagesockel für Rauchschalter und Thermoschalter in trockenen Räumen Kabeleinführung: max. 9mm, Schutzart: IP42, weiss
Montagesockel für Deckenmontage 143A, Montagesockel für Rauchschalter und Thermoschalter in trockenen Räumen Kabeleinführung: max. 9mm, Schutzart: IP42, weiss
Artikel-Nr.:
     4708-6615021
Hersteller:
     BSW
Herst.-Nr.:
     RM-143A
EAN/GTIN:
     9002730574210
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Montagesockel für Rauchmelder
Rauchmelder-Montagesockel
leitungseinführung
Montagesockel für Deckenmontage 143A, Montagesockel für Rauchschalter und Thermoschalter in trockenen Räumen Kabeleinführung: max. 9mm, Schutzart: IP42, weiss

für Rauchschalter in trockenen Räumen Kabeleinführung max. 9 mm
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Farbe:
Weiss
Lochreihe / Lochabstand:
mm
Material/Oberfläche:
Weiss
Modellbezeichnung:
RM-143A,RM-143A
Montage:
Deckenmontage
Packung:
1 Stück
Schutzart:
IP 42
Produktart:
Montageplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
6
€ 9,50*
ab € 16,96*
€ 23,44*
1 Tag
43
€ 5,90*
ab € 20,92*
€ 28,41*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.