Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts Highline schiefer / schwarz / rot Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shorts Highline schiefer / schwarz / rot Gr. XL
Shorts Highline schiefer / schwarz / rot Gr. XL
Artikel-Nr.:
     4757-100018
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2372056
EAN/GTIN:
     4030913068947
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Shorts in kratzfreier Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. 2 eingesetzte Beuteltaschen, doppelte Maßstabtasche, links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Gummizug im Bund, 2 Gesäßtaschen mit Patten, Material: 65 % Polyester/ 35 % Baumwolle, 285 g/m².
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort grau, arbeits bermuda, arbeitsshort planam, SHORTS, HIGHLINE, SCHIEFER/, 4.03E+12, 511273, 528271, Z033054, 2372056, SCHIEFER, 4.00E+12, 237/2/XL, 4000375463, #NV
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 11,85*
€ 16,66*
Lager 4757
5
€ 4,95*
ab € 11,50*
€ 16,76*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,10*
€ 16,88*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 12,70*
€ 18,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,16*
€ 18,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2372068
ab € 12,62*
Ähnlich
Planam
2372052
ab € 11,56*
Ähnlich
Planam
2372048
ab € 11,48*
Ähnlich
Planam
2372044
ab € 11,47*
Ähnlich
Planam
2372040
ab € 11,50*
Ähnlich
Planam
2372060
ab € 11,51*
Ähnlich
Planam
2372064
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.