Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel E-A-R™ ULTRAFIT™ EN 352-2 SNR 32 dB 50 Paar/Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehörschutzstöpsel E-A-R™ ULTRAFIT™ EN 352-2 SNR 32 dB 50 Paar/Karton
Gehörschutzstöpsel E-A-R™ ULTRAFIT™ EN 352-2 SNR 32 dB 50 Paar/Karton
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-111537
Hersteller:
     E-A-R
Herst.-Nr.:
     UF01000
EAN/GTIN:
     4046719886753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Box mit 50 Paar (einzeln unterverpackt).
Weitere Informationen:
Ausführung:
50 Paar / Karton
Farbe:
gelb
Marke:
3M
SNR:
32 dB
Norm:
EN 352-2
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: ear gehörschutzstöpsel, einweg ohrstöpsel, EINWEGSTÖPSEL, ULTRAFIT, 4.05E+12, 764657, 4000370300, 508866, 109048, 3200-00092, 900002, 722684, 111537, 961911, 5.02E+12, HK4000370300, EAR, SNR20, GEHÖRSCHUTZSTÖPSEL, NORDWEST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.