Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarre Garten 85 85l Luftrad Polypro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkarre Garten 85 85l Luftrad Polypro
Schubkarre Garten 85 85l Luftrad Polypro
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-112300
Hersteller:
     Carl Capito
Herst.-Nr.:
     112591
EAN/GTIN:
     4027972025912
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
mit rechteckiger Flachmulde verzinkt mit verstärktem Rand · Rahmen aus komplett geschweißter Präzisons-Stahlkonstruktion mit Kippbügel · Kunststoff-Handgriffe · Lieferung erfolgt demontiert!Weitere technische Eigenschaften:· Stahlrohr-Ø: 32mm· Wandstärke: 1,2mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
85 l
Ausführung:
Polypropylen-Felge mit Rollenlager
Bereifung:
Luftrad
Radbreite:
100 mm
Rad-Ø:
400 mm
Marke:
CAPITO
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schubkarre 85l luftrad, baukarre, baukarre 85 l, Schubkarren, Karren, Tiefenmuldenkarren, Betonkarre, Karre, Schibekarre, 4000818164
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
81
1
€ 52,95*
ab € 57,58*
€ 70,39*
4 Tage
16
16
€ 35,99*
ab € 63,45*
€ 70,75*
3 Tage
16
16
Frei Haus
ab € 63,26*
€ 71,46*
3 Tage
16
16
Frei Haus
ab € 65,48*
€ 72,47*
Lager 4757
102
1
€ 4,95*
ab € 71,81*
€ 97,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Capito
410771
ab € 4,67*
Zubehör
Carl Capito
10501
ab € 31,79*
Zubehör
Carl Capito
10775
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.