| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-116056 Herst.-Nr.: WTP EAN/GTIN: 4029201017958 |
| |
|
| | |
| EN ISO 20471 Kl. 2 · 100% Polyester · mit 2 umlaufenden, reflektierenden SCOTCHGARD-Reflexstreifen à 5 cm · Doppelringverschluss Weitere Informationen: | | Farbe: | fluoreszierend orange | Größe: | universal Brustumfang ca. 130 cm | Marke: | WICATEX | Material: | 100% Polyester | Norm: | EN ISO 20471 Kl.2/EN ISO 13688 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste orange asatex, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange, Warnschutzbekleidung, Warnwesten, 4000380020 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,47* | € 1,83* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,32* | € 2,13* | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,84* | € 2,59* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,84* | € 2,67* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,03* | € 3,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|