Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Norit Gr.48 schwarz/schwarz PLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Norit Gr.48 schwarz/schwarz PLA
Bundhose Norit Gr.48 schwarz/schwarz PLA
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1205893
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6400048
EAN/GTIN:
     4030913960104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Oberstoff: 65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² · Verstärkung: 100% Nylon, ca. 195 g/m² · elastischer Einsatz: 95% Polyester / 5% Elastan, ca. 165 g/m² · elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit · das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht · die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich für die Zweifarbigkeit · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen · doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit · Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach · Handytasche links mit Reißverschluss · Bund mit elastischem Einsatz am Sattel · elastischer Einsatz im Schritt · 2 Gesäßtaschen · Reißverschluss im Hosenschlitz · Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf · ReflexapplikationenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 245g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schwarz
Größe:
48
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
für wen?:
Herren
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 24,10*
€ 31,27*
Lager 4757
11
1
€ 4,95*
ab € 24,29*
€ 31,87*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,48*
€ 32,10*
1 Tag
11
1
€ 5,50*
ab € 26,55*
€ 33,39*
1 Tag
8
1
€ 5,59*
ab € 27,23*
€ 34,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6400050
ab € 24,23*
Ähnlich
Planam
6400052
ab € 24,25*
Ähnlich
Planam
6400054
ab € 24,12*
Ähnlich
Planam
6400056
ab € 26,74*
Ähnlich
Planam
6400058
ab € 26,71*
Ähnlich
Planam
6400060
ab € 26,64*
Ähnlich
Planam
6400042
ab € 24,27*
Ähnlich
Planam
6400044
ab € 24,29*
Ähnlich
Planam
6400046
ab € 24,14*
Ähnlich
Planam
6400062
ab € 26,63*
Ähnlich
Planam
6400064
ab € 26,54*
Ähnlich
Planam
6402024
ab € 24,12*
Ähnlich
Planam
6401024
ab € 24,22*
Ähnlich
Planam
6404024
ab € 24,14*
Ähnlich
Planam
64000102
ab € 24,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.