| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1360320 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: R11414 EAN/GTIN: 4046368114146 |
| |
|
| | |
| aus HSS · zum schnellen und rationellen Herstellen von maßhaltigen genau zentrischen Keilnuten gemäß DIN 6885 für Passung JS9 · präzise gefertigt mit Hinterschliff · geeignet zur Bearbeitung von Stahl, Gußeisen, Messing und Aluminium · Lieferung erfolgt komplett mit Einlagen (z. B. bei 3 Hüben mit 2 Einlagen) · einsetzbar auf Handpressen und hydraulischen Pressen · Räumnadeln mit der Rückenbreite Type I passen zu Buchsen der Type I, Nadeln II zu Buchse II etc.Weitere technische Eigenschaften:· Räumkraft: 50,0kN· Einlagen: 2St.· Bohrung: 32-56mm· Type: IV· Schneidstoff: HSS Weitere Informationen: | | für Passkeil: | 14 x 9 mm | Räumlänge: | 20-150 mm | Durchgang: | 3 St. | Länge: | 352 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, Führungsbuchse, Keilnutenräumnadel, Keilnuträumnadel, Stoßräumnadel, führungsbuchse, Räumnadel, Räumnadeln, Keilnuträumnadeln, 4118970144 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 197,84* | € 229,09* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,01* | € 229,10* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,95* | € 232,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 202,29* | € 232,95* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,02* | € 268,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|