| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-155299 Herst.-Nr.: 30002000 EAN/GTIN: 4005796300019 |
| | |
|
| | |
| Eigenschaften und Anwendungsgebiete: zum Hartlöten von Kupfer, Nickel und Stahl sowie zum Schweißen von Messing und Bronze, ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), Cu 670 DIN EN ISO 17672 (früher L-Cu Zn 40, DIN 8513)Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 1000mm· Arbeitstemperatur: ca. 900°C· Ausführung: massiv· Inhalt je Karton: 5kg Weitere Informationen: | | Legierung: | CuZn40 | Marke: | FELDER | Ø: | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 5 | | € 4,95* | ab € 22,16* | € 28,97* | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 7,99* | ab € 23,58* | € 29,18* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 27,39* | € 33,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 144,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|