Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innentresor f.MTD 36 48 HxBxT 180x370x26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innentresor f.MTD 36 48 HxBxT 180x370x26
Innentresor f.MTD 36 48 HxBxT 180x370x26
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1554681
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     IT MTD
EAN/GTIN:
     4003482379608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Innentresor für MTD F60Weitere technische Eigenschaften:· Hauptmaterial: Stahl· Klasse: Zubehör Tresore· Produkt Nettogewicht: 3,000kg· Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad: ohne· Verpackungseinheit: 1,00St.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
180,00 mm
Außenbreite:
370,00 mm
Außentiefe:
260,00 mm
Gewicht:
3 kg
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Einsatz-Tresor, Einsatztresor, Innen-Tresor, Innentresor, einbausafe burg-wächter, einbausafe, Kleintresor, Tresore, Einbruchschutztresor, Möbeleinsatztresore, 8000428491
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,60*
€ 301,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,91*
€ 285,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,70*
€ 273,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 222,30*
€ 264,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.