Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innentresor f.Wandtresore WT 10 m.Ordner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innentresor f.Wandtresore WT 10 m.Ordner
Innentresor f.Wandtresore WT 10 m.Ordner
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1554721
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     IT WTD 710
EAN/GTIN:
     4003482099605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Passender Innentresor mit Zylinderschloss für BURG-WÄCHTER Wandtresor WT 10 Diplomat.Weitere technische Eigenschaften:· Hauptmaterial: Stahl· Klasse: Zubehör Tresore· Lagerung Betäubungsmittel: Lagerung nicht zulässig· Produkt Nettogewicht: 3,000kg· Sicherheitsstufe/Widerstandsgrad: ohne· Verpackungseinheit: 1,00St.· max. Versicherungssumme gewerb.: ohne· max. Versicherungssumme privat: ohne
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
180,00 mm
Außenbreite:
370,00 mm
Außentiefe:
260,00 mm
Gewicht:
0,003 kg
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Einsatz-Tresor, Einsatztresor, Innen-Tresor, Innentresor, einbausafe burg-wächter, einbausafe, Kleintresor, Tresore, Einbruchschutztresor, Möbeleinsatztresore, 8000428492
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,19*
€ 272,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,81*
€ 247,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.