| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1610737 Herst.-Nr.: 9278310 EAN/GTIN: 4023149217357 |
| | |
|
| | |
| • Modulare Innenorganisation aus Holz · Passend zu allen Hettich Zargenfarben · Breitenvariabel einsetzbar durch Kombination der einzelnen Artikel · Verwendung mit OrgaTray 270 und OrgaTray 630 möglich · Der Einsatz einer Antirutschmatte wird empfohlen · Buche · anthrazit lackiert · Stufenlose Einstellung für individuelle Tellerdurchmesser von 220 mm bis 280 mm · Abmessungen: B 180 x H 191 x L 340 mmWeitere technische Eigenschaften:· Farbe anthrazit· Systemfarbe silber Weitere Informationen: | | Ausstattung: | Innenorganisation für Frontauszüge und Innenauszüge | für Schubladentiefe: | 400 mm | Marke: | HETTICH | Material: | Buche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Teller-Halter, Teller-Spinne, Tellerablage, Tellerhalter, Tellerspinne, Tellerstapler, teller halter, Schubladeneinsätze, Auszugboden, Schubladenunterteilungen, 8000740935 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,75* | € 93,93* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 69,9221* | € 94,7334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|