| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-161972 Herst.-Nr.: 2830 EAN/GTIN: 4025888005806 |
| | |
|
| | |
| Material: 100% Baumwolle Farbe: rotbraun Größe: ca. 80 x 100 cm • Bauchverstärkung aus Segeltuch • VPE: 50Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,3 kg· Warengruppennummer: 447· Größe: 80 x 100 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | rotbraun | Länge ca.: | 100 cm | Breite ca.: | 80 cm | Marke: | ASATEX | Material: | 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, Lederschürze, Spaltlederschürze, Segeltuch-Schürze, Segeltuchschürze, segeltuchschürze größe 80 x 100 cm, segeltuch schürze, craftland segeltuch-schürze, Schürze, Segeltuchschürzen, 4000375800 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,76* | € 2,83* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,90* | € 2,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,06* | € 3,07* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,17* | € 3,07* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,15* | € 3,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|