Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchgürtel 8303 Gr.ST schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretchgürtel 8303 Gr.ST schwarz
Stretchgürtel 8303 Gr.ST schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1650143
Herst.-Nr.:
     8303 9217-99-ST
EAN/GTIN:
     4053813410258
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber
FORM 8303. DESIGN: Metall- Koppelschnalle im Used-Look. KÜBLER Prägung auf Koppel und Gürtelband. . FUNKTION: Schnallen-Rückseite mit integriertem Flaschenöffner. Kofferband mit hohem Stretch-Anteil für maximalen Tragekomfort und perfekten Sitz. Gesamtlänge: 135 cm. Auf individuelle Länge einstellbar. 71 % Polypropylen, 29 % Elastan, Gewicht: 135g. Farbe SchwarzWeitere technische Eigenschaften:· Gewebemerkmale: Stretch / Multifunktional· Pflegehinweis: nicht waschen / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge ca.:
310 mm
für wen?:
Unisex
Marke:
KÜBLER
Weitere Suchbegriffe: Gürtel, Hosengürtel, Ledergürtel, kübler gürtel, gürtel, Arbeitsgürtel, Zubehör Bekleidung, Accessoire, 8000240993
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6
€ 4,95*
ab € 12,55*
€ 18,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,29*
€ 18,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,13*
€ 19,77*
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 19,83*
€ 27,15*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.