Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllgroßbehälter 120l HDPE anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllgroßbehälter 120l HDPE anthrazitgrau
Müllgroßbehälter 120l HDPE anthrazitgrau
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-165049
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1052183
EAN/GTIN:
     4020747521831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
HDPE · nach DIN 840 · aus verrottungsfreiem, chemikalienbeständigen HDPE-Polyethylen · zwei laufruhige Vollgummi-Räder mit Rad-Ø 200 mm · vorderer Behälterrand mit Stütz- und Führungsrippen, sowie Gitternetz-Ausbildung für hohe Belastbarkeit · Doppelwinkelleiste für Sicherheit in der Schüttung · geringes Gewicht · leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
anthrazitgrau
Bereifung:
Vollgummi
Marke:
SULO
Ausführung:
fahrbar, nach EN 840
Material:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, müllgroßbehälter 120l hdpe grau, abfallgroßbehälter sulo, abfalltonne 120l, Mülltrennung, Abfallbehälter, Mülltonnen, Abfallsammler, Mülleimer, 9000466115
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
178
1
€ 4,95*
ab € 48,67*
€ 72,51*
1
€ 5,00*
ab € 55,54*
€ 74,36*
4 Tage
178
1
€ 8,90*
ab € 70,5592*
€ 94,8192*
4 Tage
179
1
€ 7,99*
ab € 73,09*
€ 98,17*
1 Tag
125
1
€ 5,59*
ab € 78,08*
€ 103,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2004495
ab € 8,07*
Zubehör
SULO
2012728
ab € 5,06*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1902
ab € 31,18*
Zubehör
k.A.
D01-VER-0643
ab € 52,56*
Zubehör
SULO
1602868
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.