| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1657061 Herst.-Nr.: 786001 EAN/GTIN: 4019444010557 |
| | |
|
| | |
| Nachfüllpack · bunte Schaumstoffstöpsel · 35 dB (SNR) Schalldämmung · weicher Schaum für hohen Tragekomfort · mit ihrer speziellen Schaumstoff-Formel bieten die bunt marmorierten Spark Plugs® Gehörschutzstöpsel die optimale Balance zwischen angenehmer Weichheit und Stabilität · sie lassen sich gut zusammenrollen und entfalten sich zum genau richtigen Zeitpunkt im Gehörgang, dort sitzen sie sicher und schützen zuverlässig gegen Lärm ohne dabei zu drückenEN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) /M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A) · Idealer Schutz bei Arbeiten, die ständigen Gehörschutz erfordern.Weitere technische Eigenschaften:· L-Wert: 31dB· Eigenschaft: anatomisch geformt· M-Wert: 32dB· H-Wert: 34dB· HML-Werte: H34 / M32 / L31 dB Weitere Informationen: | | Ausführung: | 500 Paar / Nachfüllpackung | Farbe: | bunt | SNR: | 35 dB | Material: | Polyurethan | Norm: | EN 352-2 | PSA-Kategorie: | III | Marke: | MOLDEX |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 4000 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 0,112* | € 0,138* | | | | | 8 Tage | | | 500 | | pro Paar | € 6,99* | ab € 0,1204* | € 0,1494* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 0,123* | € 0,152* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 49,74* | € 49,74* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Beutel | € 4,95* | ab € 52,99* | € 73,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|