| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-166115 Herst.-Nr.: S4351020 EAN/GTIN: 4030971000880 |
| |
|
| | |
| bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · mechanisch belastbar, abriebfest · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669Weitere technische Eigenschaften:· Bemerkungen: Schutz vor rotglühenden Schweißperlen, mechanisch belastbar, nicht brennbar, A2 - s1, d0 Weitere Informationen: | | Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung: | 900 °C | Hitzeschutz max. kurzfristig: | 1150 °C | Ausführung: | E-Glasgewebe mit beidseitiger HT-Beschichtung | Gewicht: | 1000 g/m² | Farbe: | braun | Länge ca.: | 1000 mm | Breite ca.: | 2000 mm | Marke: | JUTEC | Stärke ca.: | 1,6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 54,13* | € 64,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 54,66* | € 65,02* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 52,08* | € 66,58* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 55,93* | € 66,75* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,25* | € 68,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|