Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Waschrinne PUBLICA 1876x555x205m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Waschrinne PUBLICA 1876x555x205m
Geberit Waschrinne PUBLICA 1876x555x205m
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1698709
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     401876016
EAN/GTIN:
     4022009316551
Suchbegriffe:
Waschrinne
Geberit Waschrinne PUBLICA 1876x555x205mm o HL ohne Überlauf weiß
Weitere Informationen:
Breite:
1876 mm
Serie:
PUBLICA
Marke:
GEBERIT
Tiefe:
555 mm
Höhe:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: Waschtrog, Waschbox, 10160011801, Bütte, 6000510457
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.355,58*
€ 1.542,93*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.756,41*
€ 1.968,93*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.025,61*
€ 3.643,41*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.643,41*
€ 4.335,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.490,32*
€ 4.153,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.266,26*
€ 3.886,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.146,02*
€ 3.743,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.044,54*
€ 3.623,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.025,61*
€ 3.600,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.