Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch/Möbel-Paket CONNECT E m W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Waschtisch/Möbel-Paket CONNECT E m W
IDS Waschtisch/Möbel-Paket CONNECT E m W
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1714354
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K8700PA
EAN/GTIN:
     4015413027199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
IDS Waschtisch/Möbel-Paket CONNECT E m Waschtisch 1000mm weiß/Walnuss dunkel
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Farbe Korpus:
walnuss dunkel
Farbe Front:
walnuss dunkel
Farbe:
weiß
Marke:
IDEAL STANDARD
Bauart:
Waschtischset
Set-Bestandteile:
Waschtisch und Unterschrank
Serie:
CONNECT E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 655,52*
€ 767,13*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 678,69*
€ 798,64*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.213,69*
€ 1.527,37*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.527,37*
€ 1.817,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.462,58*
€ 1.740,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,90*
€ 1.609,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.287,84*
€ 1.532,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.246,29*
€ 1.483,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.213,69*
€ 1.444,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
K8700WG
ab € 691,54*
Ähnlich
Ideal Standard
K8700Y2
ab € 694,60*
Ähnlich
Ideal Standard
K8698WG
ab € 465,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.