Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch/Möbel-Paket CONNECT E m W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Waschtisch/Möbel-Paket CONNECT E m W
IDS Waschtisch/Möbel-Paket CONNECT E m W
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1714356
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K8700WG
EAN/GTIN:
     4015413024389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel-Set
Badmöbelset
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
IDS Waschtisch/Möbel-Paket CONNECT E m WT 1000mm weiß/hochglanz weiß lackiert
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Farbe Korpus:
hochglanz weiß
Farbe Front:
hochglanz weiß
Material Korpus:
Lack
Oberfläche Korpus:
Lack
Farbe:
weiß
Marke:
IDEAL STANDARD
Bauart:
Waschtischset
Set-Bestandteile:
Waschtisch und Unterschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 693,25*
€ 808,06*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 721,27*
€ 841,07*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.281,79*
€ 1.608,33*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.608,33*
€ 1.913,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.540,91*
€ 1.833,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,25*
€ 1.699,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.361,91*
€ 1.620,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.317,98*
€ 1.568,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.281,79*
€ 1.525,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
K8700PA
ab € 651,31*
Ähnlich
Ideal Standard
K8700Y2
ab € 692,00*
Ähnlich
Ideal Standard
K8698WG
ab € 466,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.