| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1715188 Herst.-Nr.: 501880001 EAN/GTIN: 4025410895615 |
| | |
|
| | |
| Geberit Waschtisch ACANTO 1200x480mm HL li u re mit Überlauf weiß Weitere Informationen: | | Höhe: | 180 mm | Tiefe: | 482 mm | Farbe: | weiß | Form: | rechteckig | Serie: | ACANTO | Marke: | GEBERIT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch geberit weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, 1.02E+12, Flachwaschtisch, Wandwaschtisch, Becken, Einbauwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, 6000698474 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 405,78* | € 479,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 419,20* | € 495,21* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.332,28* | € 1.665,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|