| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1715312 Herst.-Nr.: 501727001 EAN/GTIN: 4025410868671 |
| | |
|
| | |
| Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN mit Hahnloch mit Überlauf 850x480mm weiß Weitere Informationen: | | Höhe: | 185 mm | Tiefe: | 480 mm | Farbe: | weiß | Form: | rechteckig | Serie: | RENOVA PLAN | Marke: | GEBERIT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch geberit weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, 1.02E+13, Becken, Schalenbecken, Auflagewaschtisch, Aufsatzschale, Waschschüssel, Aufsatzbecken, Waschschale, 6000698598 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 176,74* | € 217,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 188,21* | € 230,04* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 599,30* | € 781,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|