Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN m
Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN m
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715313
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501727008
EAN/GTIN:
     4025410869043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN m HL mit Überlauf 850x480mm weiß KT
Weitere Informationen:
Höhe:
185 mm
Tiefe:
480 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Serie:
RENOVA PLAN
Marke:
GEBERIT
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch geberit weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, 1.02E+13, Aufsatzbecken, Becken, Waschschale, Waschschüssel, Auflagewaschtisch, Aufsatzschale, Schalenbecken, 6000698599
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 213,21*
€ 256,83*
€ 5,95*
ab € 226,14*
€ 272,96*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,00*
€ 928,11*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,11*
€ 1.104,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,97*
€ 1.057,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,78*
€ 979,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,70*
€ 926,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 753,58*
€ 896,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,00*
€ 854,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.