Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN m
Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN m
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715314
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501728001
EAN/GTIN:
     4025410868848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN m Abl. m HL mit Überlauf 900x480mm weiß
Weitere Informationen:
Höhe:
185 mm
Tiefe:
480 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Serie:
RENOVA PLAN
Marke:
GEBERIT
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch geberit weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, 1.02E+13, Auflagewaschtisch, Aufsatzschale, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel, Aufsatzbecken, Becken, 6000698600
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 217,55*
€ 263,88*
€ 5,95*
ab € 230,31*
€ 280,43*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,74*
€ 952,93*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,93*
€ 1.133,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,73*
€ 1.086,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,38*
€ 1.003,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,54*
€ 949,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 771,81*
€ 918,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,74*
€ 876,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.