Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN m
Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN m
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715315
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501728008
EAN/GTIN:
     4025410868855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN m Abl. m HL m Überlauf 900x480mm weiß KT
Weitere Informationen:
Höhe:
185 mm
Tiefe:
480 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Serie:
RENOVA PLAN
Marke:
GEBERIT
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch geberit weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, Auflagewaschtisch, Aufsatzschale, Becken, Aufsatzbecken, Waschschale, Waschschüssel, 1.02E+13, Schalenbecken, 6000698601
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 251,27*
€ 302,08*
€ 5,95*
ab € 269,80*
€ 319,43*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 850,89*
€ 1.087,47*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.087,47*
€ 1.294,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.043,46*
€ 1.241,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,12*
€ 1.149,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,92*
€ 1.091,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 887,34*
€ 1.055,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,89*
€ 1.012,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.