Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN 10
Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN 10
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1715321
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501932008
EAN/GTIN:
     4025410952233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Geberit Aufsatzwaschtisch RENOVA PLAN 1000x480mm m HL li u re m ÜL weiß KT
Weitere Informationen:
Höhe:
185 mm
Tiefe:
480 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Serie:
RENOVA PLAN
Marke:
GEBERIT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 323,35*
€ 384,36*
€ 5,95*
ab € 342,89*
€ 407,87*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.095,80*
€ 1.383,85*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,85*
€ 1.646,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.326,90*
€ 1.579,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,70*
€ 1.459,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.166,14*
€ 1.387,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.128,52*
€ 1.342,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,80*
€ 1.304,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.