| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1716205 Herst.-Nr.: 501848003 EAN/GTIN: 4025410895554 |
| | |
|
| | |
| Geberit Aufsatzwaschtisch iCon Light 750x480mm o Hahnloch mit Überlauf weiß Weitere Informationen: | | Höhe: | 160 mm | Tiefe: | 480 mm | Farbe: | weiß | Form: | rechteckig | Marke: | GEBERIT | Serie: | iCon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch geberit weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, 1.02E+13, Auflagewaschtisch, Aufsatzschale, Schalenbecken, Waschschüssel, Aufsatzbecken, Becken, Waschschale, 6001005732 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 233,12* | € 281,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 258,69* | € 311,70* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 781,06* | € 1.012,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|