Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Aufsatzwaschtisch iCon Light 750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Aufsatzwaschtisch iCon Light 750
Geberit Aufsatzwaschtisch iCon Light 750
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716207
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501848005
EAN/GTIN:
     4025410895578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Geberit Aufsatzwaschtisch iCon Light 750x480mm m Hahnloch ohne Überlauf weiß
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Tiefe:
480 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Marke:
GEBERIT
Serie:
iCon
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch geberit weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, 1.02E+13, Waschschale, Waschschüssel, Schalenbecken, Auflagewaschtisch, Aufsatzschale, Aufsatzbecken, Becken, 6001005734
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 231,83*
€ 281,25*
€ 5,95*
ab € 259,19*
€ 311,98*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 780,73*
€ 1.013,31*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,31*
€ 1.205,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,18*
€ 1.155,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,91*
€ 1.067,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,87*
€ 1.010,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 821,49*
€ 977,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,73*
€ 929,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.