Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Aufsatzwaschtisch iCon Light 750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit Aufsatzwaschtisch iCon Light 750
Geberit Aufsatzwaschtisch iCon Light 750
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1716210
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     501848008
EAN/GTIN:
     4025410895608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Geberit Aufsatzwaschtisch iCon Light 750x480mm o HL ohne Überlauf weiß KT
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Tiefe:
480 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Marke:
GEBERIT
Serie:
iCon
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch geberit weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, Aufsatzbecken, Becken, Schalenbecken, 1.02E+13, Waschschüssel, Auflagewaschtisch, Aufsatzschale, Waschschale, 6001005737
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 268,06*
€ 318,18*
€ 5,95*
ab € 299,06*
€ 355,37*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 901,66*
€ 1.148,34*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,34*
€ 1.366,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,27*
€ 1.311,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.020,26*
€ 1.214,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,70*
€ 1.152,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 937,45*
€ 1.115,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,66*
€ 1.072,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.