Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline Gr.48 schiefer/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose Highline Gr.48 schiefer/schwarz
Bundhose Highline Gr.48 schiefer/schwarz
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-174915
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2322048
EAN/GTIN:
     4030913068312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca.285 g/m² · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen · doppelte Maßstabtasche · links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Handytasche · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen mit Patten · Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetztdieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
48
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Marke:
PLANAM
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose schiefer gr. 48, planam arbeitshose, arbeitshose 48, Hose, Arbeits-Hose, Bundhosen, 4000375451
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 15,84*
€ 20,53*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 15,53*
€ 20,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,32*
€ 21,13*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,30*
€ 21,13*
Lager 4757
28
1
€ 4,95*
ab € 15,68*
€ 21,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2322046
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2322050
ab € 15,57*
Ähnlich
Planam
2322052
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2322054
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2322056
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
2322058
ab € 17,16*
Ähnlich
Planam
2322060
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
2322038
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2322040
ab € 15,38*
Ähnlich
Planam
2322042
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2322044
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2322062
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
2322064
ab € 17,13*
Ähnlich
Planam
2322066
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2322068
ab € 17,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.